Riferimenti
Walter Titex:A1547-6.7
Rubix:999240117028451
Produttore:5062213
EAN:4031132056050

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 6,7 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 148 mm |
| Profondità di lavorazione | 86 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 5062213-ARTICOLO A1547-6.7
ALTIUS
Punta elicoidale in HSS-E, lunga A1547 • Alpha® XE • DIN 340 • 12xD • Codolo cilindrico • Angolo di punta 130° • Dc=6,7mm
Applicazioni
Foratura (passante);Foratura cieca;Foratura a pacco
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 6,7 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 148 mm |
| Profondità di lavorazione | 86 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 340 |
| Rivestimento | non rivestito |
| Tolleranza | h8 |
| Senso del taglio | destra |
| Materia da lavorare | acciaio;acciaio inossidabile;ghisa;metalli non ferrosi;lega speciale;altri |
| Materiale da taglio | hss-e |
| Angolo di punta | 130 ° |
| Diametro stelo | 6,7 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 26,20 IVA esclusa
/ Unità
€ 31,97 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione