9517180103000-PUNTE 180GR. MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51718 10,300

Punte

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Stock:51718 10.300
Rubix:999230214005800
Produttore:9517180103000
EAN:4031095336299
9517180103000-PUNTE 180GR. MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51718 10,300

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro10,3 mm
Lunghezza totale100 mm
Profondità di lavorazione30,9 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9517180103000-PUNTE 180GR. MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51718 10,300


Punta elicoidale metallo duro Stock SuperV-180 3xD con refrigerazione interna e fori di lubrificazione. Rivestimento TiAlN nano, punta 180b0 per foratura e pilotaggio.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro10,3 mm
Lunghezza totale100 mm
Profondità di lavorazione30,9 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dinstandard
Rivestimentotialn nano
Tolleranzan7
Rapporto diametro/lunghezza della foratura3xd
Affilaturaaffilatura 180°
Stelocilindrico (ha)
Refrigerazione interna
Senso del tagliodestra
Materiale del corpocarburo
Materia da lavorareacciai da costruzione e da bonifica; acciai automatici; acciai legati fino a 1200 n/mm²; acciai inox; materiali fusi
Materiale da tagliocarburo solido
Angolo di punta180 °
Diametro stelo12 mm
176,51 IVA esclusa
/ Unità
215,34 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione