9517760079400-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51776 7,940
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51776 7.940
Rubix:999180200213536
Produttore:9517760079400
EAN:4031095285184


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 7,94 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 79 mm |
| Profondità di lavorazione | 41 mm |
Dettagli del prodotto : 9517760079400-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51776 7,940
Punta elicoidale in metallo duro con fori di lubrificazione interna e rivestimento TiAlN-nano. Per foratura profonda Ø7,94 con profondità utile 41 mm.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 7,94 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 79 mm |
| Profondità di lavorazione | 41 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Rivestimento | tialn-nano |
| Tolleranza | m7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 0,19 |
| Stelo | ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Diametro stelo | 8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 73,60 IVA esclusa
/ Unità
€ 89,79 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione