Riferimenti
Stock:71141 3.660
Rubix:999190200050159
Produttore:9711410036600
EAN:4031095302478


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 3,66 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 308 mm |
| Profondità di lavorazione | 44 mm |
Dettagli del prodotto : 9711410036600-PUNTA ELICOIDALE, LUNGA HSS NAS 907 71141 3,660
Punta elicoidale lunga HSS Stock NAS 907, Ø 3,66 mm, angolo 118° e tolleranza h8. Senza refrigerazione interna.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 3,66 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 308 mm |
| Profondità di lavorazione | 44 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | superficie bright/blank (hss bright) |
| Tolleranza | h8 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 0,075 |
| Affilatura | cono scaricato (relieved cone) |
| Stelo | gambo cilindrico (cyl, straight shank) |
| Refrigerazione interna | no |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | hss |
| Materia da lavorare | leghe di alluminio (al); materiali laminati/sandwich; acciaio e ghisa |
| Materiale da taglio | hss |
| Diametro stelo | 3,66 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 24,66 IVA esclusa
/ Unità
€ 30,09 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione