9517810073500-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TIALN NANO 51781 7,350

Punte SuperV con refrigerante interno

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:51781 7.350
Rubix:999250926007865
Produttore:9517810073500
9517810073500-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TIALN NANO 51781 7,350

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro7,35 mm
Lunghezza totale91 mm
Profondità di lavorazione53 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9517810073500-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TIALN NANO 51781 7,350


Punte SuperV con refrigerante interno, 5xD, DIN 6537L, Metallo duro, Finitura superficiale: TiAIN nano, Tipo: SuperV-IK-U, direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro7,35 mm
Lunghezza totale91 mm
Profondità di lavorazione53 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dindin 6537 l
Rivestimentotialn nano
Tolleranzam7
Rapporto diametro/lunghezza della foratura5xd
Angolo d'elica140 °
Affilaturaaffilatura su piani
Stelodin 6535-ha
Refrigerazione interna
Senso del tagliodestra
Materiale del corpocarburo
Materia da lavorareacciai strutturali e da cementazione; acciai legati e non legati fino a 1200 n/mm²; materiali fusi (ghisa); bronzo/ottone; leghe alsi ad alto tenore
Materiale da tagliocarburo solido
Diametro stelo8 mm
76,42 IVA esclusa
/ Unità
93,23 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione