9517660087300-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 25XD ALTIN 51766 8,730
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51766 8.730
Rubix:999181000026828
Produttore:9517660087300
EAN:4031095293004


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 8,73 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 294 mm |
| Profondità di lavorazione | 250 mm |
Dettagli del prodotto : 9517660087300-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 25XD ALTIN 51766 8,730
Punta profonda Stock SuperV-T in metallo duro con fori di lubrificazione interna e rivestimento AlTiN. Adatta a forature fino a 25xD.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 8,73 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 294 mm |
| Profondità di lavorazione | 250 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | altin |
| Tolleranza | h7 |
| Affilatura | kegelmantelanschliff 135° |
| Stelo | ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai (da costruzione e da impiego), acciai legati e inossidabili, ghisa, leghe/alcuni materiali speciali. |
| Materiale da taglio | carburo |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 817,28 IVA esclusa
/ Unità
€ 997,08 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione