4143970-SC DRILL 6.8MM/.2677/ 3XD VDS201A06800 WU25PD
Punte in metallo duro VDS
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Widia:VDS201A06800 WU25PD
Rubix:160000001653917
Produttore:4143970



Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 6,8 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 79 mm |
| Profondità di lavorazione | 24 mm |
Dettagli del prodotto : 4143970-SC DRILL 6.8MM/.2677/ 3XD VDS201A06800 WU25PD
Punte in metallo duro VDS
Punte in metallo duro VDS VDS201A06800 WU25PD
Applicazioni
Drilling
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 6,8 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 79 mm |
| Profondità di lavorazione | 24 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6537 / din 38563 |
| Angolo d'elica | 30 ° |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 55,87 IVA esclusa
/ Unità
€ 68,16 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione