Riferimenti
Walter Titex:DA110-08-13.500U0-WZ90AJ
Rubix:999240116021957
Produttore:7506533
EAN:4031132425696

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 13,5 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 160 mm |
| Profondità di lavorazione | 94 mm |
Dettagli del prodotto : 7506533-ARTICOLO DA110-08-13.500U0-WZ90AJ
Punte elicoidali HSS DA110-08-16.000U0-WZ90AJ
HSS twist drills • Perform • DIN 338 • 8xD • Cylindrical shank • point angle 118° • Dc=0.5315in
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 13,5 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 160 mm |
| Profondità di lavorazione | 94 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 20,99 IVA esclusa
/ Unità
€ 25,61 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione