Riferimenti
HPMT:W05 0320 12
Rubix:999180200115795

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 3,2 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 85 mm |
| Profondità di lavorazione | 12 mm |
Dettagli del prodotto : PUNTA DR-L SB OF W05 0320 12
Punta elicoidale HPMT DR-LX serie W05 SB con avanzamento per olio e angolo di punta 135°. Rivestimento T8090/TiALN per forature profonde.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 3,2 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 85 mm |
| Profondità di lavorazione | 12 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Rivestimento | t8090 tialn |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 4 |
| Angolo d'elica | 30 ° |
| Affilatura | punta 135° |
| Stelo | codolo din 6535 (ha/hb) |
| Refrigerazione interna | sì |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 4 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 130,94 IVA esclusa
/ Unità
€ 159,74 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore