9519800011500-MICROPUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 20XD ALTIN 51980 1,150
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51980 1.150
Rubix:999240628007845
Produttore:9519800011500
EAN:4031095340029


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 1,15 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 63 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
Dettagli del prodotto : 9519800011500-MICROPUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 20XD ALTIN 51980 1,150
Micropunta MD Stock SuperV 51980 con fori di lubrificazione interna, Ø 1,150 mm e profondità 20xD. Rivestimento AlTiN per foratura profonda.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 1,15 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 63 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6535 ha |
| Rivestimento | altin |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 20xd |
| Affilatura | affilatura a punta sfaccettata |
| Stelo | din 6535-ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai da costruzione e da bonifica; acciai automatici; acciai legati fino a 1200 n/mm²; acciai inossidabili; materiali fusi |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 3 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 170,78 IVA esclusa
/ Unità
€ 208,35 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione