9717650080000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 20XD LUCIDE 71765 8,000
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:71765 8.000
Rubix:999240628006641
Produttore:9717650080000
EAN:4031095344089


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 8 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 263 mm |
| Profondità di lavorazione | 160 mm |
Dettagli del prodotto : 9717650080000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 20XD LUCIDE 71765 8,000
Punta elicoidale in metallo duro Stock Ø8,000 mm, 20xD, con fori di lubrificazione e raffreddamento interno per forature profonde.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 8 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 263 mm |
| Profondità di lavorazione | 160 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | lucida / non rivestito |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 20xd |
| Affilatura | affilatura a faccette 135° |
| Stelo | codolo ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | alluminio e leghe di alluminio |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 622,62 IVA esclusa
/ Unità
€ 759,60 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione