9517810110200-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TIALN NANO 51781 11,020
Punte SuperV con refrigerante interno
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Stock:51781 11.020
Rubix:999250926007834
Produttore:9517810110200


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 11,02 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 118 mm |
| Profondità di lavorazione | 55,1 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 9517810110200-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TIALN NANO 51781 11,020
Punte SuperV con refrigerante interno, 5xD, DIN 6537L, Metallo duro, Finitura superficiale: TiAIN nano, Tipo: SuperV-IK-U, direzione di taglio: destra
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 11,02 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 118 mm |
| Profondità di lavorazione | 55,1 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6537 l |
| Rivestimento | tialn nano |
| Tolleranza | m7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 5xd |
| Affilatura | assottigliamento dell'anima ≥ ø 3,000 mm; affilatura a faccette 140° |
| Stelo | ø 12,000 mm |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai da costruzione e da impiego; acciai automatici; acciai bonificati; acciai fino a 1200 n/mm²; ghisa; bronzo; ottone; leghe alsi ad alta lega |
| Materiale da taglio | carburo |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 12 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 127,07 IVA esclusa
/ Unità
€ 155,02 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione