9517890034000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 7XD TIALN NANO 51789 3,400

Punte SuperV con refrigerante interno

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:51789 3.400
Rubix:160000000183984
Produttore:9517890034000
EAN:4031095230009
9517890034000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 7XD TIALN NANO 51789 3,400

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro3,4 mm
Lunghezza totale75 mm
Profondità di lavorazione35,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9517890034000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 7XD TIALN NANO 51789 3,400


Punte SuperV con refrigerante interno, 7xD, , Metallo duro, Finitura superficiale: TiAIN nano, Tipo: SuperV-IK-U, direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,02 g
Diametro del foro3,4 mm
Lunghezza totale75 mm
Profondità di lavorazione35,5 mm
Tipo a gambocilindrico
Rivestimentotialn nano
Rapporto diametro/lunghezza della foratura3,4x35,5
Affilaturasuper v-ik-u
Stelo6
Refrigerazione interna
Angolo di punta140 °
Diametro stelo6 mm
3.400 mm
75.000 mm
Paese d'origineDE
148,75 IVA esclusa
/ Unità
181,47 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione