9717660109000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 25XD LUCIDE 71766 10,900
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:71766 10.900
Rubix:999240628006325
Produttore:9717660109000
EAN:4031095342399


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 10,9 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 310 mm |
| Profondità di lavorazione | 272,5 mm |
Dettagli del prodotto : 9717660109000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 25XD LUCIDE 71766 10,900
Punta elicoidale in metallo duro Stock SuperV‑T‑Al con raffreddamento interno e fori di lubrificazione, per lavorazioni fino a 25xD.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 10,9 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 310 mm |
| Profondità di lavorazione | 272,5 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | lucida |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 25xd |
| Angolo d'elica | 135 ° |
| Affilatura | flächenanschliff |
| Stelo | ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | alluminio e leghe di alluminio |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 12 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 933,93 IVA esclusa
/ Unità
€ 1139,39 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione