9517660067500-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 25XD ALTIN 51766 6,750
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51766 6.750
Rubix:999181000026823
Produttore:9517660067500
EAN:4031095293059


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 6,75 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 237 mm |
| Profondità di lavorazione | 197 mm |
Dettagli del prodotto : 9517660067500-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 25XD ALTIN 51766 6,750
Punta MD Stock SuperV-T 25xD con fori di lubrificazione e raffreddamento interno. Rivestimento AlTiN, tolleranza h7, angolo di punta 135°.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 6,75 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 237 mm |
| Profondità di lavorazione | 197 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 583,37 IVA esclusa
/ Unità
€ 711,71 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione