Riferimenti
HPMT:W15 1300
Rubix:999250310004246

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 13 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 125 mm |
| Profondità di lavorazione | 70 mm |
Dettagli del prodotto : PUNTE PIATTE W15 1300(N)
PUNTE PIATTE W15 1300
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 13 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 125 mm |
| Profondità di lavorazione | 70 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6535 ha |
| Rivestimento | tialn (t8090 hpt) |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 13/70 = 0,19 |
| Stelo | d2(h6) = 14 |
| Materiale da taglio | carburo |
| Angolo di punta | 180 ° |
| Diametro stelo | 14 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 171,08 IVA esclusa
/ Unità
€ 208,72 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore