5059500-ARTICOLO A1222-5.8

Trapano per fori profondi

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Walter Titex:A1222-5.8
Rubix:999240117031824
Produttore:5059500
EAN:4031132159881
5059500-ARTICOLO A1222-5.8

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro5,8 mm
Lunghezza totale93 mm
Profondità di lavorazione48 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 5059500-ARTICOLO A1222-5.8


ALTIO
Punta per foratura profonda in HSS A1222 • UFL® • DIN 338 • 8xD • Codolo cilindrico • Angolo di punta 130° • Dc=5,8mm

Applicazioni

Foratura (foro passante); foro cieco; foratura in pila

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro5,8 mm
Lunghezza totale93 mm
Profondità di lavorazione48 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dindin 338
Angolo d'elica130 °
Senso del tagliodestra
Materiale da tagliohss
Angolo di punta130 °
Diametro stelo5,8 mm
€ 8,44 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,29 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione