Riferimenti
Walter Titex:DC150-03-04.200D1-WJ30RE
Rubix:999240117031386
Produttore:7287724
EAN:4031132400891
Dettagli del prodotto : 7287724-ARTICOLO DC150-03-04.200D1-WJ30RE
Punte in metallo duro con refrigerazione interna DC150-03-20.000D1-WJ30RE
Solid carbide drills with coolant-through • Perform • DIN 6537 K • 3xD • DIN 6535 HE,
turned 180°
DIN 6535 HB • point angle 140° • Dc=0.1654in
turned 180°
DIN 6535 HB • point angle 140° • Dc=0.1654in
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 4,2 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 66 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 58,94 IVA esclusa
/ Unità
€ 71,91 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

