5058395-ARTICOLO A1211-0.33

Trapano a torsione

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter Titex:A1211-0.33
Rubix:999240117029746
Produttore:5058395
EAN:4031132000145
5058395-ARTICOLO A1211-0.33

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro0,33 mm
Lunghezza totale19 mm
Profondità di lavorazione4 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 5058395-ARTICOLO A1211-0.33


Punta elicoidale in HSS A1211 • DIN 338 • 8xD • Codolo cilindrico • Angolo di punta 118° • Dc=0,33mm

Applicazioni

Foratura (foro passante); foro cieco; foratura in pila

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro0,33 mm
Lunghezza totale19 mm
Profondità di lavorazione4 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dindin 338
Angolo d'elica118 °
Senso del tagliodestra
Materiale da tagliohss
Angolo di punta118 °
Diametro stelo0,33 mm
€ 5,31 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,47 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione