9517640078000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 15XD ALTIN 51764 7,800
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51764 7.800
Rubix:999181000026761
Produttore:9517640078000
EAN:4031095293639


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 7,8 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 183 mm |
| Profondità di lavorazione | 143 mm |
Dettagli del prodotto : 9517640078000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 15XD ALTIN 51764 7,800
Punta MD Stock 51764 Ø7,8 mm con fori di lubrificazione 15xD e rivestimento AlTiN. Raffreddamento interno per foratura profonda precisa.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 7,8 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 183 mm |
| Profondità di lavorazione | 143 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | altin |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 18,3xd |
| Affilatura | kegelmantelanschliff |
| Stelo | zylinderschaft (ø 8,0 mm) |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai da costruzione e da impiego; acciai automatici; acciai da tempra/bonifica; leghe fino a 1200 n/mm²; acciai inox; ghisa |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Diametro stelo | 8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 501,38 IVA esclusa
/ Unità
€ 611,68 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione