9517890154800-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 7XD TIALN NANO 51789 15,480
Punte SuperV con refrigerante interno
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Stock:51789 15.480
Rubix:999220302000410
Produttore:9517890154800
EAN:4031095321035


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 15,48 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 184 mm |
| Profondità di lavorazione | 108,36 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 9517890154800-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 7XD TIALN NANO 51789 15,480
Punte SuperV con refrigerante interno, 7xD, , Metallo duro, Finitura superficiale: TiAIN nano, Tipo: SuperV-IK-U, direzione di taglio: destra
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 15,48 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 184 mm |
| Profondità di lavorazione | 108,36 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6537 l |
| Rivestimento | tialn nano |
| Tolleranza | m7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 7xd |
| Angolo d'elica | 30 ° |
| Affilatura | affilatura a croce |
| Stelo | 16 |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai da costruzione e da bonifica; acciai automatici; acciai legati e non legati fino a 1200 n/mm²; materiali da fusione; bronzo; ottone; leghe alsi altamente legate. |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 16 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 487,09 IVA esclusa
/ Unità
€ 594,25 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione