PUNTE ELICOIDALI IN METALLO DURO EXTRA-LUNGHE CON REFRIGERANTE INTERNO, CON DOPPIO PATTINI DI GUIDA  W05 0410 15(N)

Punte elicoidali

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

HPMT:W05 0410 15
Rubix:999201215005433
PUNTE ELICOIDALI IN METALLO DURO EXTRA-LUNGHE CON REFRIGERANTE INTERNO, CON DOPPIO PATTINI DI GUIDA  W05 0410 15(N)

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro4,1 mm
Lunghezza totale105 mm
Profondità di lavorazione20,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : PUNTE ELICOIDALI IN METALLO DURO EXTRA-LUNGHE CON REFRIGERANTE INTERNO, CON DOPPIO PATTINI DI GUIDA  W05 0410 15(N)


Punta elicoidale HPMT W05 0410 15(N) in metallo duro extra-lunghe, con refrigerazione interna OIL FEED e codolo conforme DIN 6535 HA. Angolo di punta 135°.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro4,1 mm
Lunghezza totale105 mm
Profondità di lavorazione20,5 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dindin 6535 ha
Rivestimentotialn (t8090)
Rapporto diametro/lunghezza della foratura15 x d
Angolo d'elica30 °
Refrigerazione interna
Materiale del corpocarburo
Materiale da tagliocarburo
Angolo di punta135 °
Diametro stelo5 mm
165,87 IVA esclusa
/ Unità
202,36 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione