9717640117000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 15XD LUCIDE 71764 11,700
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:71764 11.700
Rubix:999240628006592
Produttore:9717640117000
EAN:4031095344942


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 11,7 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 263 mm |
| Profondità di lavorazione | 214 mm |
Dettagli del prodotto : 9717640117000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 15XD LUCIDE 71764 11,700
Punta elicoidale integrale Stock SuperV-T lucida, con fori di lubrificazione (refrigerazione interna) e profondità 15xD. Angolo punta 135°, toll. h7.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 11,7 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 263 mm |
| Profondità di lavorazione | 214 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | lucido (bright) |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 15xd |
| Affilatura | cono scaricato (relieved cone) |
| Stelo | ø 12 mm |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | alluminio e leghe di alluminio |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 12 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 640,59 IVA esclusa
/ Unità
€ 781,52 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione