9717650050000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 20XD LUCIDE 71765 5,000
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:71765 5.000
Rubix:999240628007058
Produttore:9717650050000
EAN:4031095344478


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 5 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 158 mm |
| Profondità di lavorazione | 118 mm |
Dettagli del prodotto : 9717650050000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 20XD LUCIDE 71765 5,000
Punta MD Stock SuperV-T-Al 20xD Ø5,0 mm lucida con raffreddamento interno. Angolo punta 135° e codolo DIN 6535-HA.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 5 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 158 mm |
| Profondità di lavorazione | 118 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | senza rivestimento |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 20xd |
| Affilatura | affilatura a faccette |
| Stelo | din 6535-ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | alluminio e leghe di alluminio |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 414,72 IVA esclusa
/ Unità
€ 505,96 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione