Riferimenti
Walter Titex:A1148-7.4
Rubix:999240117030246
Produttore:5057227
EAN:4031132072180

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 7,4 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 74 mm |
| Profondità di lavorazione | 34 mm |
Dettagli del prodotto : 5057227-ARTICOLO A1148-7.4
Non trattato fino a 1,9 mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 7,4 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 74 mm |
| Profondità di lavorazione | 34 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 1897 |
| Materiale da taglio | hss-e |
| Angolo di punta | 130 ° |
| Diametro stelo | 7,4 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 15,61 IVA esclusa
/ Unità
€ 19,04 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione