9611310099000-PUNTA HSS-E-PM EXTRA CORTE DIN 1897 AL-TIZRN 61131 9,900
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:61131 9.900
Rubix:170000000977551
Produttore:9611310099000
EAN:4031095287928


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 9,9 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 89 mm |
| Profondità di lavorazione | 43 mm |
Dettagli del prodotto : 9611310099000-PUNTA HSS-E-PM EXTRA CORTE DIN 1897 AL-TIZRN 61131 9,900
Punta elicoidale extra-corta Stock 61131 per Ø 9,9 mm secondo DIN 1897. Rivestimento AlTiZrN, punta 130° e profondità di lavoro 43 mm.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 9,9 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 89 mm |
| Profondità di lavorazione | 43 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 1897 |
| Rivestimento | altizrn |
| Tolleranza | h8 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | ≈4,34 (43/9,9) |
| Affilatura | kegelmantelanschliff |
| Stelo | zylinderschaft |
| Refrigerazione interna | no |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | hss-co |
| Materia da lavorare | acciaio (incl. acciai ad alta lega); acciaio inossidabile; ghisa, ghisa sferoidale e ghisa temperata; alluminio e altre leghe non ferrose; leghe speciali/superleghe e titanio; acciaio temprato e materiali colati duri (hartguss). |
| Materiale da taglio | hss-co |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 71,30 IVA esclusa
/ Unità
€ 86,98 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione