Riferimenti
HPMT:H03 0100 25
Rubix:999180200115274



Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 1 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 70 mm |
| Profondità di lavorazione | 28 mm |
Dettagli del prodotto : PUNTA DR VA OF H03 0100 25
Microbroca HPMT H03 0100 25 per foratura profonda 25xD con refrigerazione interna, rivestimento AlCrN su metallo duro.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 1 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 70 mm |
| Profondità di lavorazione | 28 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Rivestimento | alcrn |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 25xd |
| Angolo d'elica | 25 ° |
| Refrigerazione interna | sì |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materiale da taglio | carburo |
| Angolo di punta | 118 ° |
| Diametro stelo | 3 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 127,37 IVA esclusa
/ Unità
€ 155,39 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore