PUNTA ELICOIDALE HSS A GAMBO CILINDRICO 861165

PUNTA CILINDRICA - HSS - RETTIFICATA - ATTACCO RIDOTTO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

GISS Cutline:861165
Rubix:170000000538670
EAN:3660338159763
PUNTA ELICOIDALE HSS A GAMBO CILINDRICO 861165
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro18 mm
Lunghezza totale191 mm
Profondità di lavorazione130 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : PUNTA ELICOIDALE HSS A GAMBO CILINDRICO 861165


Da utilizzare con un mandrino con una capacità di 13 mm.
HSS GROUND DRILL - REDUCED SHANK - D.18,0
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro18 mm
Lunghezza totale191 mm
Profondità di lavorazione130 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dindin 338 n
Angolo d'elica30 °
Materia da lavorareacciaio / ghisa / non ferrosi
Angolo di punta118 °
Diametro stelo12,7 mm
29,11 IVA esclusa
/ Unità
35,51 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione