9517860076500-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TIALN NANO 51786 7,650
Punte
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51786 7.650
Rubix:999210625022079
Produttore:9517860076500
EAN:4031095309149


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 7,65 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 91 mm |
| Profondità di lavorazione | 38,25 mm |
Dettagli del prodotto : 9517860076500-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TIALN NANO 51786 7,650
Punta MD Stock SuperV-X 51786 7,650 in carburo con rivestimento TiAlN nano, taglio 5xD e refrigerazione interna. Angolo di punta 140°.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 7,65 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 91 mm |
| Profondità di lavorazione | 38,25 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | tialn nano |
| Tolleranza | m7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 0,2 |
| Affilatura | affilatura a cono mantello |
| Stelo | din 6535-ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai da costruzione e da bonifica; acciai automatici; acciai legati e non legati fino a 1400 n/mm² |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 90,94 IVA esclusa
/ Unità
€ 110,94 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione