Riferimenti
HPMT:W15 0970
Rubix:999250310004292

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 9,7 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 90 mm |
| Profondità di lavorazione | 20 mm |
Dettagli del prodotto : PUNTE PIATTE W15 0970(N)
PUNTE PIATTE W15 0970
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 9,7 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 90 mm |
| Profondità di lavorazione | 20 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Rivestimento | tialn (t8090) |
| Stelo | d2(h6)=10 |
| Angolo di punta | 180 ° |
| Diametro stelo | 10 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 102,42 IVA esclusa
/ Unità
€ 124,95 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore