Riferimenti
HPMT:H03 0140 12
Rubix:999180200115296



Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 1,4 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 55 mm |
| Profondità di lavorazione | 20,4 mm |
Dettagli del prodotto : PUNTA DR VA OF H03 0140 12
PUNTA DR VA OF H03 0140 12
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 1,4 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 55 mm |
| Profondità di lavorazione | 20,4 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6535 ha |
| Rivestimento | t8090 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 12 x d |
| Angolo d'elica | 30 ° |
| Affilatura | punto di split (split point) / x-thinning / straight edge / flauto lucidato |
| Stelo | din 6535ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | p, m, n, k, s (≤45 hrc) |
| Materiale da taglio | carburo |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 3 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 90,35 IVA esclusa
/ Unità
€ 110,23 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore