9717660138000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 25XD LUCIDE 71766 13,800

Punta

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Stock:71766 13.800
Rubix:999240628006171
Produttore:9717660138000
EAN:4031095337722
9717660138000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 25XD LUCIDE 71766 13,800

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro13,8 mm
Lunghezza totale437 mm
Profondità di lavorazione367,3 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9717660138000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 25XD LUCIDE 71766 13,800


Punta elicoidale Stock SuperV-T-Al 25xD Ø13,8 mm in VHM blank, con raffreddamento interno e fori di lubrificazione. Angolo 135°, toll. h7.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro13,8 mm
Lunghezza totale437 mm
Profondità di lavorazione367,3 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dinstandard
Rivestimentolucido
Tolleranzah7
Rapporto diametro/lunghezza della foratura25xd
Affilaturaaffilatura a faccette
Steloha
Refrigerazione interna
Senso del tagliodestra
Materiale del corpocarburo
Materia da lavorarealluminio e leghe di alluminio
Materiale da tagliocarburo solido
Angolo di punta135 °
Diametro stelo14 mm
1378,65 IVA esclusa
/ Unità
1681,95 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione