9717650045000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 20XD LUCIDE 71765 4,500
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:71765 4.500
Rubix:999240628007073
Produttore:9717650045000
EAN:4031095344546


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 4,5 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 90 mm |
| Profondità di lavorazione | 90 mm |
Dettagli del prodotto : 9717650045000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 20XD LUCIDE 71765 4,500
Punta elicoidale Stock Ø 4,5 mm in metallo duro (VHM), 20xD, con refrigerazione interna e superficie blank. Rif. 71765 4,500.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 4,5 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 90 mm |
| Profondità di lavorazione | 90 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6537 l |
| Rivestimento | lucido |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 0,050 (ø 4,5 / prof. 90) |
| Stelo | cilindrico |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 405,75 IVA esclusa
/ Unità
€ 495,02 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione