PUNTA DR-S W08 1850

Punta

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

HPMT:W08 1850
Rubix:999180200115989
PUNTA DR-S W08 1850

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro18,5 mm
Lunghezza totale131 mm
Profondità di lavorazione55 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : PUNTA DR-S W08 1850


Punte elicoidali DR-S -3 X Ø

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro18,5 mm
Lunghezza totale131 mm
Profondità di lavorazione55 mm
Tipo a gambocilindrico
Stelo20
Materia da lavorarep, m, k, n, s
Angolo di punta140 °
157,97 IVA esclusa
/ Unità
192,72 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore