9517860051100-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TIALN NANO 51786 5,110
Punte
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51786 5.110
Rubix:999210625022042
Produttore:9517860051100
EAN:4031095309521


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 5,11 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 82 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
Dettagli del prodotto : 9517860051100-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TIALN NANO 51786 5,110
Punta elicoidale Stock SuperV-X con fori di lubrificazione per raffreddamento interno. Ø 5,110 mm, 5xD, rivestimento TiAlN nano e angolo di punta 140°.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 5,11 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 82 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6537 l |
| Rivestimento | tialn nano |
| Tolleranza | m7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 5xd |
| Affilatura | affilatura a mantello conico |
| Stelo | m7 r ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai da costruzione, acciai da bonifica e acciai automatici fino a 1400 n/mm² |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 81,38 IVA esclusa
/ Unità
€ 99,29 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione