9517670123000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 30XD ALTIN 51767 12,300
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51767 12.300
Rubix:999181000026867
Produttore:9517670123000
EAN:4031095292618


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 12,3 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 507 mm |
| Profondità di lavorazione | 458 mm |
Dettagli del prodotto : 9517670123000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 30XD ALTIN 51767 12,300
Punta elicoidale profonda Stock SuperV-T 30xD con fori di lubrificazione interni, rivestimento AlTiN e punta 135°. Ø12,3 mm, 507 mm tot.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 12,3 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 507 mm |
| Profondità di lavorazione | 458 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | altin |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 30xd |
| Affilatura | kegelmantelanschliff |
| Stelo | din 6535-ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai da costruzione e impiego; acciai automatici; acciai da tempra/bonifica; acciai legati fino a 1200 n/mm²; acciai inossidabili e ghisa. |
| Materiale da taglio | carburo |
| Diametro stelo | 14 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1097,78 IVA esclusa
/ Unità
€ 1339,29 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione