Riferimenti
Walter Titex:A1544-8.1
Rubix:999240117028530
Produttore:5062131
EAN:4031132055190

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 8,1 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 165 mm |
| Profondità di lavorazione | 96 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 5062131-ARTICOLO A1544-8.1
Punta elicoidale
Applicazioni
Foratura (foro passante);Foro cieco;Foratura a pacco
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 8,1 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 165 mm |
| Profondità di lavorazione | 96 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 340 |
| Rivestimento | non rivestito |
| Tolleranza | h8 |
| Senso del taglio | destra |
| Materia da lavorare | acciaio;acciaio inossidabile;ghisa;lega speciale |
| Materiale da taglio | hss-e |
| Angolo di punta | 130 ° |
| Diametro stelo | 8,1 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 34,39 IVA esclusa
/ Unità
€ 41,95 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione