9517860033000-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TIALN NANO 51786 3,300
Punte
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51786 3.300
Rubix:999210625022018
Produttore:9517860033000
EAN:4031095309774


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 3,3 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 66 mm |
| Profondità di lavorazione | 36 mm |
Dettagli del prodotto : 9517860033000-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TIALN NANO 51786 3,300
Punta elicoidale Stock SuperV-X Ø3,3 mm, 5xD con fori di lubrificazione, rivestimento TiAlN nano e tolleranza m7. Ideale per acciai.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 3,3 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 66 mm |
| Profondità di lavorazione | 36 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | tialn nano |
| Tolleranza | m7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 5xd |
| Affilatura | kegelmantelanschliff (facet point grind) |
| Stelo | shaft ø 6,000 mm |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai da costruzione e da impiego (bau- und einsatzstähle), acciai automatici e acciai da tempra/bonifica fino a 1400 n/mm² (acc. legati o non legati). |
| Materiale da taglio | carburo |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 76,50 IVA esclusa
/ Unità
€ 93,33 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione