Riferimenti
Walter Titex:A1547-1.7
Rubix:999240117028504
Produttore:5062157
EAN:4031132055558

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 1,7 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 76 mm |
| Profondità di lavorazione | 47 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 5062157-ARTICOLO A1547-1.7
Punta elicoidale
Applicazioni
Foratura (passante);Foratura cieca;Foratura a pacco
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 1,7 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 76 mm |
| Profondità di lavorazione | 47 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 340 |
| Rivestimento | non rivestito |
| Tolleranza | h8 |
| Senso del taglio | destra |
| Materia da lavorare | acciaio;acciaio inossidabile;ghisa;metalli non ferrosi;leghe speciali;altri |
| Materiale da taglio | hss-e |
| Angolo di punta | 130 ° |
| Diametro stelo | 1,7 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 15,13 IVA esclusa
/ Unità
€ 18,46 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione