9517840037000-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51784 3,700
Punte
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51784 3.700
Rubix:999220701000214
Produttore:9517840037000
EAN:4031095323435


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 3,7 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 62 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
Dettagli del prodotto : 9517840037000-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51784 3,700
Punta MD Stock SuperV‑X 3xD Ø3,7 mm con refrigerazione interna e rivestimento TiAlN nano. Standard DIN 6537K, tolleranza m7 e angolo di punta 140°.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 3,7 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 62 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6537 k |
| Rivestimento | tialn nano |
| Tolleranza | m7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 0,185 |
| Angolo d'elica | 140 ° |
| Affilatura | affilatura a punta sfaccettata |
| Stelo | din 6535 ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai da costruzione e da bonifica; acciai automatici; acciai legati e non legati fino a 1400 n/mm² |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 68,84 IVA esclusa
/ Unità
€ 83,99 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione