Riferimenti
Walter Titex:A1244-6
Rubix:999240614002701
Produttore:5060404
EAN:4031132041070

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 6 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 93 mm |
| Profondità di lavorazione | 48 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 5060404-ARTICOLO A1244-6
Applicazioni
Foratura (foro passante); foro cieco; foratura in pila
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 6 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 93 mm |
| Profondità di lavorazione | 48 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 388 |
| Rivestimento | non rivestito |
| Tolleranza | h8 |
| Senso del taglio | destra |
| Materia da lavorare | acciaio; acciaio inossidabile; metallo non ferroso; lega speciale |
| Materiale da taglio | hss-e |
| Angolo di punta | 130 ° |
| Diametro stelo | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 9,56 IVA esclusa
/ Unità
€ 11,66 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione