9612220026000-PUNTA HSS-CO LUNGHE DIN 340 TIN 61222 2,600

Serie di punte elicoidali lunghe

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:61222 2.600
Rubix:160000000187826
EAN:4031095248882
9612220026000-PUNTA HSS-CO LUNGHE DIN 340 TIN 61222 2,600

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro2,6 mm
Lunghezza totale95 mm
Profondità di lavorazione62 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9612220026000-PUNTA HSS-CO LUNGHE DIN 340 TIN 61222 2,600


Serie di punte elicoidali lunghe, ~ 10xD, DIN 340, HSS-CO, Finitura superficiale: TiN, Tipo: NX, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0 g
Diametro del foro2,6 mm
Lunghezza totale95 mm
Profondità di lavorazione62 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dindin 340
Rivestimentotin
Senso del tagliodestra
Materiale da tagliohss-co
Angolo di punta118 °
Diametro stelo2,6 mm
2.600 mm
95.000 mm
Paese d'origineDE
9,05 IVA esclusa
/ Unità
11,03 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione