Riferimenti
HPMT:W15 1800
Rubix:999250310004314

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 18 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 150 mm |
| Profondità di lavorazione | 36 mm |
Dettagli del prodotto : PUNTE PIATTE W15 1800(N)
PUNTE PIATTE W15 1800
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 18 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 150 mm |
| Profondità di lavorazione | 36 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Rivestimento | tialn |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 0,5 |
| Angolo d'elica | 20 ° |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 180 ° |
| Diametro stelo | 18 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 345,56 IVA esclusa
/ Unità
€ 421,58 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione