9517890089000-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 7XD TIALN NANO 51789 8,900
Punte SuperV con refrigerante interno
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Stock:51789 8.900
Rubix:999220302000383
Produttore:9517890089000
EAN:4031095321301


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 8,9 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 131 mm |
| Profondità di lavorazione | 62,3 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 9517890089000-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 7XD TIALN NANO 51789 8,900
Punte SuperV con refrigerante interno, 7xD, , Metallo duro, Finitura superficiale: TiAIN nano, Tipo: SuperV-IK-U, direzione di taglio: destra
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 8,9 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 131 mm |
| Profondità di lavorazione | 62,3 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | tialn nano |
| Tolleranza | m7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 7xd |
| Affilatura | ausspitzatura ≥ ø 3,000; affilatura a faccia; forma del tagliente principale diritta; quattro fasce di guida |
| Stelo | ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai da costruzione e da impiego; acciai legati/da tempra fino a 1200 n/mm²; acciai inossidabili; materiali fusi/ghise; bronzi e ottone; leghe alsi ad alta lega |
| Materiale da taglio | carburo |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 10 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 208,25 IVA esclusa
/ Unità
€ 254,07 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione