Riferimenti
Stock:71141 5.950
Rubix:999190200050187
Produttore:9711410059500
EAN:4031095302195


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 5,95 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 308 mm |
| Profondità di lavorazione | 61 mm |
Dettagli del prodotto : 9711410059500-PUNTA ELICOIDALE, LUNGA HSS NAS 907 71141 5,950
Punta elicoidale HSS NAS 907 a gambo cilindrico per foratura precisa di lamiere, con punta 118° e profondità di lavorazione 68,5 mm.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 5,95 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 308 mm |
| Profondità di lavorazione | 61 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | blank (lucido) |
| Tolleranza | h8 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 0,087 |
| Affilatura | kegelmantelanschliff / relieved cone |
| Stelo | cilindrico (cyl) |
| Refrigerazione interna | no |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | hss |
| Materiale da taglio | hss |
| Diametro stelo | 5,95 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 24,66 IVA esclusa
/ Unità
€ 30,09 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione