PUNTA ELICOIDALE HSS A GAMBO CILINDRICO 860790

PUNTA CILINDRICA - HSS - TAGLIATA MOLATA - SERIE NORMALE - TIN

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

GISS Cutline:860790
Rubix:999180200038438
EAN:3660338156076
PUNTA ELICOIDALE HSS A GAMBO CILINDRICO 860790
brand logo
brand logo
brand logo

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro2,6 mm
Lunghezza totale57 mm
Profondità di lavorazione30 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : PUNTA ELICOIDALE HSS A GAMBO CILINDRICO 860790


PUNTA CILINDRICA - HSS - TAGLIATA MOLATA - SERIE NORMALE - TIN
brand logo
brand logo
brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro2,6 mm
Lunghezza totale57 mm
Profondità di lavorazione30 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dindin 338 n
Rivestimentotin
Angolo d'elica30 °
Angolo di punta130 °
Diametro stelo2,6 mm
1,55 IVA esclusa
/ Unità
1,88 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore