9717640138000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 15XD LUCIDE 71764 13,800
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:71764 13.800
Rubix:999240628006402
Produttore:9717640138000
EAN:4031095344768


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 13,8 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 297 mm |
| Profondità di lavorazione | 248 mm |
Dettagli del prodotto : 9717640138000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 15XD LUCIDE 71764 13,800
Punta MD Stock 71764 Ø13,8 mm, esecuzione 15xD con refrigerazione interna. Finizione blank e tolleranza h7, punta 135°.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 13,8 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 297 mm |
| Profondità di lavorazione | 248 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | blank |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 15xd |
| Affilatura | affilatura a faccette |
| Stelo | ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | alluminio e leghe di alluminio |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Diametro stelo | 14 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 829,85 IVA esclusa
/ Unità
€ 1012,41 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione