9717910055000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD LUCIDE 71791 5,500

Punta elicoidale

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Stock:71791 5.500
Rubix:999181000027476
Produttore:9717910055000
EAN:4031095296456
9717910055000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD LUCIDE 71791 5,500

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro5,5 mm
Lunghezza totale82 mm
Profondità di lavorazione53 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9717910055000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD LUCIDE 71791 5,500


Punti di forza

•L'arista di taglio principale è leggermente concava
Geometria di taglio ottimizzata
Bordi di taglio affilati

Applicazioni

Alluminio e leghe di alluminio

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro5,5 mm
Lunghezza totale82 mm
Profondità di lavorazione53 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dindin 6537 l
Rivestimentolucido
Stelocilindrico
Refrigerazione interna
Senso del tagliodestra
Materia da lavorarecarburo integrale
Angolo di punta140 °
Diametro stelo8 mm
91,07 IVA esclusa
/ Unità
111,10 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione