Riferimenti
Walter Titex:A1222-8.6
Rubix:999240117029488
Produttore:5059534
EAN:4031132160160

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 8,6 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 125 mm |
| Profondità di lavorazione | 66 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 5059534-ARTICOLO A1222-8.6
ALTIO
Punta per foratura profonda in HSS A1222 • UFL® • DIN 338 • 8xD • Codolo cilindrico • Angolo di punta 130° • Dc=8,6mm
Applicazioni
Foratura (foro passante); foro cieco; foratura in pila
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 8,6 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 125 mm |
| Profondità di lavorazione | 66 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 338 |
| Angolo d'elica | 130 ° |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale da taglio | hss |
| Angolo di punta | 130 ° |
| Diametro stelo | 8,6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 16,76 IVA esclusa
/ Unità
€ 20,44 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione