6618185-ARTICOLO DC150-03-14.500A0-WJ30RE

Punta in metallo duro DC150-03 codolo DIN 6535 HA

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter Titex:DC150-03-14.500A0-WJ30RE
Rubix:999240117031065
Produttore:6618185
EAN:4031132365794
6618185-ARTICOLO DC150-03-14.500A0-WJ30RE

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro14,5 mm
Lunghezza totale115 mm
Profondità di lavorazione65 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 6618185-ARTICOLO DC150-03-14.500A0-WJ30RE


Punta in metallo duro DC150-03 codolo DIN 6535 HA

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro14,5 mm
Lunghezza totale115 mm
Profondità di lavorazione65 mm
Tipo a gambocilindrico
Rapporto diametro/lunghezza della foratura3 x d
Affilaturaspecifico di fabbrica
Stelocilindrico ha
Refrigerazione internano
Materia da lavorareuniversale
Angolo di punta140 °
162,40 IVA esclusa
/ Unità
198,13 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione